※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの 光
ロッドレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19966057
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,670
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質
BK-7
長さ(mm)
10
レンズ径(Φmm)
8
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
焦点距離(mm)
5.86
屈折率
1.51680/nd
アズワン品番
3-6934-02
研磨内容
端面/スリ目、外周/光学研磨
設計波長(nm)
587.6
注意
※端面は光学研磨品とスリ目の2種類がありますのでご注意ください(外周は全て光学研磨)。