※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ロッドレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19966075 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。

材質BK-7 長さ(mm)100 レンズ径(Φmm)12 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 焦点距離(mm)8.8 屈折率1.51680/nd アズワン品番3-6934-04 研磨内容端面/両端光学研磨、外周/光学研磨 設計波長(nm)587.6
注意
※端面は光学研磨品とスリ目の2種類がありますのでご注意ください(外周は全て光学研磨)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする