※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 平凹レンズ アズワン 19966258 - 平凹レンズ アズワン 19966258

平凹レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19966258 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,340
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低い為、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。

レンズ径(Φmm)3 焦点距離(mm)-10 バックフォーカス(mm)-10.68 中厚(mm)1 コバ肉(mm)1.22 材質合成石英 設計波長(nm)587.6 屈折率1.45850/nd 面取(mm)0.1(45°) 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯3分以内(3') アズワン品番3-6937-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする