※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

90°直角プリズム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19967247 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。

種別10×10×10mm BK7 アズワン品番3-6941-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19967283
2020-02-20
用途:
子供の理科の実験
その他業種

2cmサイズは小さいので取り扱いに注意しながら使いました。
光の軌道の実験にはじゅうぶんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする