※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの 光
両凸レンズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19967789
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
材質
B270
焦点距離(mm)
5
バックフォーカス(mm)
4.14
中厚(mm)
2.5
コバ肉(mm)
1.21
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.523/nd
面取(mm)
0.1(45°)
許容差
外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
レンズ径(Φmm)
5
アズワン品番
3-6964-05