※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 両凹レンズ アズワン 19968638 - 両凹レンズ アズワン 19968638

両凹レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19968638 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小光の発散用途に利用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。

レンズ径(Φmm)5 材質B270 焦点距離(mm)-5 バックフォーカス(mm)-5.32 中厚(mm)1 コバ肉(mm)2.13 設計波長(nm)587.6 屈折率1.523/nd 面取(mm)0.1(45°) 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') アズワン品番3-6966-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする