曜日別特売
- 平凸レンズ アズワン 19969024

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

平凸レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19969024品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700

正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。

アズワン品番3-6967-01焦点距離(mm)20バックフォーカス(mm)18.1中厚(mm)2.8コバ肉(mm)1.45材質合成石英設計波長(nm)587.6屈折率1.45850/nd面取(mm)0.2~0.5(45°)許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')レンズ径(Φmm)10
注意
※コリメートレンズとして使用する場合は、反対向きに使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする