アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの 光
平凸レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19970485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
アズワン品番
3-6999-01
材質
B270
焦点距離(mm)
10
バックフォーカス(mm)
8.8
中厚(mm)
2
コバ肉(mm)
1.81
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.523/nd
面取(mm)
0.1(45°)
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
レンズ径(Φmm)
3
注意
※コリメートレンズとして使用する場合は、反対向きに使用します。