※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 平凸レンズ アズワン 19970528 - 平凸レンズ アズワン 19970528

平凸レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19970528 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680

正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。

アズワン品番3-6999-05 材質B270 焦点距離(mm)30 バックフォーカス(mm)28.4 中厚(mm)2.5 コバ肉(mm)1.73 設計波長(nm)587.6 屈折率1.523/nd 面取(mm)0.2〜0.5(45°) 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') レンズ径(Φmm)10
注意
※コリメートレンズとして使用する場合は、反対向きに使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする