※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 金属素材
アズワンの ステンレス
アズワンの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)500/3500メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19974475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥547,000
販売価格(税込)
¥600,600
販売価格(税別)
¥
546,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.025
メッシュ
500/3500
糸径(Φmm)
Φ0.025/0.015
アズワン品番
3-5146-03
粒子径(μm)
(通過)5