※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 金属素材
アズワンの ステンレス
アズワンの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)325/2400メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19974509
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥204,000
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.035
メッシュ
325/2400
糸径(Φmm)
Φ0.035/0.025
アズワン品番
3-5146-06
粒子径(μm)
(通過)8