4/1より値下げ!現場を応援

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

金属多孔質体

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)2 材質SUS316L アズワン品番3-5504-04 注文コード19975114 品番SU-MF-30-□50-2
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) 値下げ
33,980
この商品は厚さ・材質・アズワン品番など120種類から選べます 他の種類を見る

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。

寸法(mm)50×50 厚さ(mm)2 気孔径(mm)0.43 気孔率(%)93 材質SUS316L アズワン品番3-5504-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする