※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属多孔質体
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
10
材質
SUS316L
アズワン品番
3-5504-11
注文コード
19975184
品番
SU-MF-30-□100-10
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,950
販売価格(税別)
¥
54,500
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・アズワン品番
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
寸法(mm)
100×100
厚さ(mm)
10
気孔径(mm)
0.43
気孔率(%)
93
材質
SUS316L
アズワン品番
3-5504-11