※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

CR-10-2 プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス 19976356 CR-10-2 プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス 19976356

プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19976356 品番CR-10-2
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。

仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1〜0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100 質量(kg)0.4 アズワン品番3-5536-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする