※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

X11-102 ステージ ツクモ工学 19979016 X11-102 ステージ ツクモ工学 19979016 X11-102 ステージ ツクモ工学 19979016

ステージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19979016 品番 X11-102
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800

ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。

材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 質量(g)380 種類Xステージ 分解能0.5mm/回転 アズワン品番3-5128-04 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40 ストローク(X距離)(mm)±7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする