※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ツクモ工学
ツクモ工学の ステージ/画像処理
ツクモ工学の 手動ステージ
ツクモ工学の XYステージ(手動)
ステージ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979034
品番
X11-012
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
仕様
薄型・軽量
材質
真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
質量(g)
50
種類
Xステージ
分解能
0.5mm/回転
アズワン品番
3-5128-06
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
ストローク(X距離)(mm)
±7