※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-606 ポールスタンド ツクモ工学 19979427 PS1-606 ポールスタンド ツクモ工学 19979427

ポールスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19979427 品番 PS1-606
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,982
販売価格(税別)
3,620

Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。

材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 質量(g)80 取付ねじM6 P=1 アズワン品番3-5130-09 取付長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする