※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-806 ポールスタンド ツクモ工学 19979445 PS1-806 ポールスタンド ツクモ工学 19979445

ポールスタンド

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19979445 品番 PS1-806
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870

Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。

材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 質量(g)100 取付ねじM6 P=1 アズワン品番3-5130-11 取付長(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする