曜日別特売
PS1-10016 ポールスタンド ツクモ工学 19979549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-10016 ポールスタンド ツクモ工学 19979549
PS1-10016 ポールスタンド ツクモ工学 19979549

ポールスタンド

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番3-5130-21
内容量1個注文コード19979549品番PS1-10016
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,357
販売価格(税別)
4,870

Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。

材質アルミニウム(表面アルマイト処理)質量(g)110取付ねじM16 P=1アズワン品番3-5130-21取付長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする