※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

RA-40M 回転ステージ ツクモ工学 19979585 RA-40M 回転ステージ ツクモ工学 19979585

回転ステージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番3-5134-02 注文コード19979585 品番RA-40M
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。

ステージ寸法(mm)Φ40 材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 質量(g)90 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 アズワン品番3-5134-02 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360、微/±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする