※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

RA-120M 回転ステージ ツクモ工学 19979619 RA-120M 回転ステージ ツクモ工学 19979619

回転ステージ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 移動量(°)粗/360、微/±5 アズワン品番3-5134-05 注文コード19979619 品番RA-120M
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は移動量・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。

ステージ寸法(mm)Φ120 材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 質量(g)920 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 アズワン品番3-5134-05 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360、微/±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする