※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

RA-60F 回転ステージ ツクモ工学 19979628 RA-60F 回転ステージ ツクモ工学 19979628

回転ステージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 移動量(°)粗/360 アズワン品番3-5134-06 注文コード19979628 品番RA-60F
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は移動量・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。

ステージ寸法(mm)Φ60 材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 質量(g)180 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 アズワン品番3-5134-06 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする