ツクモ工学
ツクモ工学の ステージ/画像処理
ツクモ工学の 手動ステージ
ツクモ工学の XYステージ(手動)
大型ステージ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
Xステージ
ストローク(Z距離)(mm)
223
注文コード
19979716
品番
XA-300L
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
種類
Xステージ
アズワン品番
3-5136-02
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ハンドル
テーブル幅(mm)
110
テーブル長さ(mm)
65
ストローク(Z距離)(mm)
223