※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ツクモ工学
ツクモ工学の ステージ/画像処理
ツクモ工学の 画像処理
ツクモ工学の 画像処理アクセサリ
レンズホルダー(芯出し式)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979865
品番
AL-50
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
適合素子径(mm)
Φ50
素子有効径(mm)
Φ46
質量(g)
220
材質
アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)
移動量(mm)
Φ4
種別
Φ50mm用
仕様
ステンレスポール(Φ12×60mm)付き
アズワン品番
3-5140-05