ステージ(角度傾斜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19979883 品番 AG40(分度器付)
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥86,020
販売価格(税別)
78,200
材質ステージ/アルミ 高さ(mm)42 種類傾斜ステージ アズワン品番3-6279-01 耐荷重(N)29.4 保持方法段差式 移動量(°)0〜90 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする