ステージ(角度傾斜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル幅(mm)100 注文コード19979899 品番AG100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品はテーブル幅など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステージ/アルミ 高さ(mm)75 種類傾斜ステージ アズワン品番3-6279-02 耐荷重(N)29.4 保持方法ストッパー式 移動量(°)0〜45 テーブル幅(mm)100 テーブル長さ(mm)126

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19979899 AG100 75852393 AG100 チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 1個 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする