アズワン
アズワンの ステージ/画像処理
アズワンの 手動ステージ
アズワンの 傾斜ステージ(手動)
ステージ(角度傾斜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979908
品番
AG120
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥96,140
販売価格(税別)
¥
87,400
バスケットに入れる
材質
ステージ/アルミ
高さ(mm)
83
種類
傾斜ステージ
アズワン品番
3-6279-03
耐荷重(N)
49
保持方法
ストッパー式
移動量(°)
0〜90
テーブル幅(mm)
100
テーブル長さ(mm)
126