アズワン
アズワンの ステージ/画像処理
アズワンの 手動ステージ
アズワンの 傾斜ステージ(手動)
ステージ(角度傾斜)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979917
品番
AG200
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は111,000円となります。
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥112,200
販売価格(税別)
¥
102,000
バスケットに入れる
材質
ステージ/アルミ
高さ(mm)
64
種類
傾斜ステージ
アズワン品番
3-6279-04
耐荷重(N)
49
保持方法
ネジ止め他
移動量(°)
-45〜+45
テーブル幅(mm)
130
テーブル長さ(mm)
210