3/22より値下げ!現場を応援
※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ステージ/画像処理
アズワンの 手動ステージ
アズワンの XYステージ(手動)
ステージ(XY軸)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979935
品番
SXY100-100
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥129,250
販売価格(税別)
値下げ
¥
117,500
バスケットに入れる
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
ストローク(X距離)(mm)
100
ストローク(Y距離)(mm)
100
耐荷重(N)
29.4
アズワン品番
3-6280-01