3/22より値下げ!現場を応援

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

SXY150-150 ステージ(XY軸) アズワン 19979953 SXY150-150 ステージ(XY軸) アズワン 19979953 SXY150-150 ステージ(XY軸) アズワン 19979953

ステージ(XY軸)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19979953 品番 SXY150-150
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥165,000
販売価格(税別) 値下げ
150,000
種類xyステージ テーブル長さ(mm)150 テーブル幅(mm)150 ストローク(X距離)(mm)150 ストローク(Y距離)(mm)150 耐荷重(N)49 アズワン品番3-6280-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする