ステージ(XY軸)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19979978 品番 SXY200-200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥188,100
販売価格(税別)
171,000
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 ストローク(X距離)(mm)100 ストローク(Y距離)(mm)100 耐荷重(N)98 アズワン品番3-6280-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする