Y1-21 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19979986

 

Y1-21 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19979986 Y1-21 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19979986

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 原材料ハンバーグ(鶏肉、ソテーオニオン、でん粉、パン粉、マッシュポテト、乾燥卵白、食塩、砂糖)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、ソース(野菜(たまねぎ、しょうが、にんにく)、しいたけ、マッシュルーム、しょうゆ、米発酵調味料、でん粉、植物油脂、砂糖、しいたけエキス、醸造酢、しいたけエキスパウダー、酵母エキスパウダー、食塩、調味料(アミノ酸等))、(原材料の一部に乳成分を含む) 内容量(g)160 注文コード19979986 品番Y1-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は原材料・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕立てたハンバーグを、しょうゆベースの和風ソースでじっくり煮込みました。玉ねぎ、しいたけ、マッシュルームが入った食べごたえのあるソースです。

種類和風ハンバーグ 内容量(g)160 成分エネルギー65kcal、たんぱく質3.6g、脂質2.4g、糖質6.6g、食物繊維1.1g、ナトリウム528mg、カルシウム157mg、食塩相当量1.3g) カロリー(kcal)65 原材料ハンバーグ(鶏肉、ソテーオニオン、でん粉、パン粉、マッシュポテト、乾燥卵白、食塩、砂糖)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、ソース(野菜(たまねぎ、しょうが、にんにく)、しいたけ、マッシュルーム、しょうゆ、米発酵調味料、でん粉、植物油脂、砂糖、しいたけエキス、醸造酢、しいたけエキスパウダー、酵母エキスパウダー、食塩、調味料(アミノ酸等))、(原材料の一部に乳成分を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする