3/22より値下げ!現場を応援
アズワン
アズワンの ステージ/画像処理
アズワンの 手動ステージ
アズワンの XYステージ(手動)
ステージ(XY軸)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979987
品番
SXY300-300
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥213,400
販売価格(税別)
値下げ
¥
194,000
バスケットに入れる
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
300
テーブル幅(mm)
300
ストローク(X距離)(mm)
300
ストローク(Y距離)(mm)
300
耐荷重(N)
147
アズワン品番
3-6280-06