Y3-08 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19980293 Y3-08 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19980293

やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19980293 品番 Y3-08
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179

メリハリのある味づくり 塩味控えめながらも、だしをきかせたしっかりとした味つけ。飽きずに食べ続けられます。 栄養に配慮 高齢者に不足しがちな栄養を強化しました。 細かくてやわらかければ食べられる方 水やお茶が飲み込みづらいことがある方 「やさしい献立」が、新しくなりました。さらにわかりやすく、おいしく食べやすく、”食べる喜び”をお届けします。 パッケージをわかりやすく:お客様がご購入時、重視する点に配慮した新デザイン。

内容量(g)150 成分エネルギー87kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.2g、糖質20.0g、食物繊維0.3g、ナトリウム2mg、(食塩相当量(0g) 種類やわらかごはん カロリー(kcal)87 原材料米(国産)、粉末還元水あめ、酸味料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620387
2017-06-01
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする