※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.23
注文コード
19982175
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,330
この商品は
テープ幅・テープ厚さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
使用温度範囲(℃)
200
種別
ASF-121FR
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
3-5582-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19982175
-
60828854
ASF121FR-23X13
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業
1巻
¥
2,990
税込
¥
3,289
注文コードが変更になりました。