※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
使用温度範囲(℃)
200
種別
ASF-121FR
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
3-5582-07