台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護コップ
フタ付き軽マグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982348
品番
806080
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かるーいマグカップ
フタをしたままでレンジOK。
材質(本体)
ABS樹脂/ウレタン塗装
色
黒
質量(g)
100
寸法(cm)
9.5×8.1
材質(フタ)
飽和ポリエステル樹脂