東海興商
東海興商の 食事関連
東海興商の 食器 介護用
東海興商の 介護コップ
アメニティカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19982436
品番
813018
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利な目盛り付
しっかり持てる大きめグリップ。
どれだけ飲んだかわかる目盛り付(100ml、200ml)
材質
メラミン
容量(mL)
270
質量(g)
150
寸法(cm)
8.5×8.4
柄
紅柳糸