※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの びん/容器類
SIMAXの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
容量(mL)
100
注文コード
19983706
品番
81S/100S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
板フィルター付
アズワン品番
3-6016-01
容量(mL)
100
摺合せ
29/32
チューブ接続口径(Φmm)
Φ8
材質
硼珪酸ガラス
仕様
濾過板細孔:100〜160