※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DLAB
ヘマトクリット遠心分離機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19985675
品番
DM1424
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
付属品
ローター(AC24P)
仕様
仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30
質量(kg)
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
200~14000(10単位)
電源
AC100V 50/60Hz 5A
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
サイズ(mm)
364×280×266
アズワン品番
3-7035-01
タイマー
30秒~99分