DLAB
パーソナル遠心機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19985709
品番
D2012 plus
参考基準価格(税別)
¥119,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様
仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz 3A
安全装置
インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断
機能
速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム
設定時間
30秒~99分・連続
サイズ(mm)
245×255×140
アズワン品番
3-7040-01
最大処理量(mL)
2チューブ×12本