※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペットチップ
エンドトゥーエンドチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
容量(μL)
0.5
注文コード
19986829
品番
0.5-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
容量(μL)
0.5
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
15
規格
ISO7550適合
再現性
0.75%
アズワン品番
3-5998-01