330029 トレッキングストック130 T型グリップ マックスファクトリー 19987354

330029 トレッキングストック130 T型グリップ マックスファクトリー 19987354 330029 トレッキングストック130 T型グリップ マックスファクトリー 19987354

トレッキングストック130 T型グリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19987354 品番330029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

元気な方のハイキングに
杖無しで歩行できる人が、より安定して歩行できるよう補助するものです。
杖先はゴムを外すと石突きになる。
サスペンション内蔵で適度なクッション性。

長さ(cm)63.5〜130 材質アルミ合金 質量(g)310 色(柄)クラシックモダンシルバー 握り部PP樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする