マックスファクトリー
マックスファクトリーの 歩行関連
マックスファクトリーの 杖
マックスファクトリーの 一本杖
トレッキングストック130 T型グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19987372
品番
330029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
元気な方のハイキングに
杖無しで歩行できる人が、より安定して歩行できるよう補助するものです。
杖先はゴムを外すと石突きになる。
サスペンション内蔵で適度なクッション性。
長さ(cm)
63.5〜130
材質
アルミ合金
質量(g)
310
色(柄)
はなやぎ
握り部
PP樹脂