キヨタ
キヨタの 衣服関連
キヨタの ヘッドギア
ヘッドガード フィット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19987634
品番
831125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内側は伸縮性が有りフィット感抜群
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調整可能。
超軽量、通気性有り丸洗い可。
あごひも付き。
サイズ
S〜M
色
ピンク
材質
ポリエステル、EVA(衝撃吸収材)
質量(g)
145
寸法(cm)
48〜55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19987634
831125
68991448
KM-30
ヘッドガードフィット
キヨタ
1個
¥
16,980
税込
¥
16,980
注文コードが変更になりました