※使用例

190003 せぼね君ルーペ・読書用 共栄プラスチック 19988648 190003 せぼね君ルーペ・読書用 共栄プラスチック 19988648

せぼね君ルーペ・読書用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19988648 品番190003
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

置いたままで全体が見れる
置いたままで全体が見渡せる。
両手が空くので読書もしやすい。
背ぼね部分は好きな角度に調整可能。

材質ABS樹脂 倍率1.8 寸法(cm)19×14×25 材質(レンズ)アクリル樹脂 厚さ(cm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする