曜日別特売
161391 キーボックス ACE(エース) 19989533

キーボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホルダー数30
内容量1台注文コード19989533品番161391
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鍵の保管、整理にホルダー数30付属品キーホルダー×30個、シリンダー錠の鍵 2本材質スチール質量(kg)3.4ホワイトグレー高さ(mm)400奥行(mm)61間口(mm)350設置方式携帯・固定用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×61×400
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19989603
2023-09-15
用途: 竣工時の鍵の整理として使用
明石土建工業株式会社建設業・工事業

いつもこのタイプを使用しています。
個人的には整理しやすいかなと思って鍵の数に合わせて大きさを合わせて購入しております。

対象商品 : 19989576
2020-03-07
用途: マンション共有部分の鍵管理時に

鍵の数に見合った名札が付属しています。また、その名札を掛けることが出来る部品が同時に付属しており、整理が非常に容易になります。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする