525742 LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19991152

LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード19991152品番525742
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新タイプLEDテールが登場!!

用途外装パーツ左右区別左右定格電圧(V)DC24セット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
注意
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承ください。
※リレー機能はございません。
※本製品の使用で車両のラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※車両によっては取付できない場合もございます。特にコンピューター等で制御されている車両は本製品が車両に悪影響をあたえる可能性がございます。無理な取付は故障や火災の原因となりますので、絶対におやめください。
※本製品は車検非対応となっております。
※本製品

商品説明動画

・3連LEDスモールストップ・LED3連スモールウインカー
この動画は、4が参考にしています。
2連3連LEDスモールウインカー 525741 525742
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする