瓜 URI 戸建郵便受箱 FUMI ACE(エース) 19991274 瓜 URI 戸建郵便受箱 FUMI ACE(エース) 19991274 瓜 URI 戸建郵便受箱 FUMI ACE(エース) 19991274

戸建郵便受箱 FUMI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上前面扉:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板投入口:AES樹脂(黒) みずみずしい花を思わせる 薄桜(うすざくら) 付属品取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵2本付き 注文コード19991274 品番瓜 URI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質・色・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。

材質
本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
前面扉:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
みずみずしい花を思わせる 薄桜(うすざくら) 付属品取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵2本付き 質量(kg)4 模様瓜 URI 用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。 幅(mm)300 高さ(mm)410 奥行(mm)145 シリーズFUMI 同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚 扉形式前倒し扉
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防滴仕様ですが、屋外への設置は強い雨風や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
※壁付専用になります。(壁埋込み不可)
※連結はできません。
※必ず平滑な壁面に取り付けてください、壁面に凹凸があると本体が歪み、破損する恐れがあります。
※貴重品・重要書類・危険物、生物などの保管はしないでください。
※一般郵便物ポストとして設計されていますので、貴重品の受け取りや保管には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする