曜日別特売
3X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992020

 

3X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992020
3X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992020
3X25 ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992020

ホワイトSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)25
十字穴番号1
内容量1袋(500個)注文コード19992020品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,822
販売価格(税別)
9,838
材質SUS長さ(mm)25十字穴番号1寸法D(mm)6表面処理ホワイト寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする